149-04-37-07 ミニナートバブルボトル 50mL 1本 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 05769145

印刷プレビュー

ミニナートバブルボトル 50mL

149-04-37-07 ミニナートバブルボトル 50mL 東京硝子器械(TGK) 05769145
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
05769145
品番
149-04-37-07
内容量
1本
参考基準価格
¥39,400
税込価格
¥42,444
販売価格(税別)
¥39,300

 
お気に入りに追加
上部に赤と緑の開閉バルブがついています。赤のボタンを押すと閉、緑のボタンを押すと開になります。・サンプルを出し入れする時は、緑のボタンを押し、バルブを開の状態にし、シリンジでサンプルの注入出を行います。・試料は空気にさらされることなくサンプリングできます。
容量(mL)
50
TGK品番
149-04-37-07
高さ(mm)
110
外径(Φmm)
38.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン