印刷プレビュー

ミニナートバブルボトル 125mL

149-04-37-08 ミニナートバブルボトル 125mL 東京硝子器械(TGK) 05769154
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
05769154
品番
149-04-37-08
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥55,080
販売価格(税別)
¥51,000

 
お気に入りに追加
上部に赤と緑の開閉バルブがついています。赤のボタンを押すと閉、緑のボタンを押すと開になります。・サンプルを出し入れする時は、緑のボタンを押し、バルブを開の状態にし、シリンジでサンプルの注入出を行います。・試料は空気にさらされることなくサンプリングできます。
容量(mL)
125
TGK品番
149-04-37-08
高さ(mm)
115
外径(Φmm)
64.7

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン