149-04-37-43 ミニナートバルブチューブ 1mL 1本 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 05769267

印刷プレビュー

ミニナートバルブチューブ 1mL

149-04-37-43 ミニナートバルブチューブ 1mL 東京硝子器械(TGK) 05769267
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
05769267
品番
149-04-37-43
内容量
1本
参考基準価格
¥20,800
税込価格
¥22,356
販売価格(税別)
¥20,700

 
お気に入りに追加
プラグ部にシリンジニードルでアクセスできるミニナートバルブが取付けてあり、ミニナートバルブの緑と赤のボタンを操作することにより、バルブが開閉し試料の出し入れができます。・緑のボタンを押すと開に、赤のボタンを押すと閉になります。・試料は大気にさらすことなくサンプリングできます。
容量(mL)
1.0
TGK品番
149-04-37-43
長さ(mm)
135
高さ(mm)
203
外径(Φmm)
8.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン