印刷プレビュー

ミニナートバルブチューブ 9mL

149-04-37-45 ミニナートバルブチューブ 9mL 東京硝子器械(TGK) 05769285
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
05769285
品番
149-04-37-45
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,436
販売価格(税別)
¥21,700

 
お気に入りに追加
プラグ部にシリンジニードルでアクセスできるミニナートバルブが取付けてあり、ミニナートバルブの緑と赤のボタンを操作することにより、バルブが開閉し試料の出し入れができます。・緑のボタンを押すと開に、赤のボタンを押すと閉になります。・試料は大気にさらすことなくサンプリングできます。
容量(mL)
9.0
TGK品番
149-04-37-45
長さ(mm)
127
外径(Φmm)
19.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。