280-17-08-11 クラウンライトエコチューブ 1巻 コクゴ 【通販モノタロウ】 05771771

印刷プレビュー

クラウンライトエコチューブ

280-17-08-11 クラウンライトエコチューブ コクゴ 05771771
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
05771771
品番
280-17-08-11
内容量
1巻
参考基準価格
¥7,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。・厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格。・柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。・耐オゾン性にすぐれています。
長さ(m)
10
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
16
TGK品番
280-17-08-11

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05771771
280-17-08-11
32789906
02-200-12-02
クラウンライトエコチューブ コクゴ クラウンライトエコチューブ
コクゴ 1巻
¥589
注文コードが変更になりました。1m巻きとなります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン