印刷プレビュー

クラウンライトエコチューブ

280-17-08-12 クラウンライトエコチューブ コクゴ 05771787
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
05771787
品番
280-17-08-12
内容量
1巻
参考基準価格(税別)
¥10,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。・厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格。・柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。・耐オゾン性にすぐれています。
長さ(m)
10
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
TGK品番
280-17-08-12

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05771787
280-17-08-12
32789924
02-200-13-02
クラウンライトエコチューブ コクゴ クラウンライトエコチューブ
コクゴ 1巻
¥879
注文コードが変更になりました。1m巻きとなります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。