284-16-33-01 石英ボート 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 05772252

印刷プレビュー

石英ボート

284-16-33-01 石英ボート 東京硝子器械(TGK) 05772252
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
05772252
品番
284-16-33-01
内容量
1個
参考基準価格
¥9,000
税込価格
¥9,709
販売価格(税別)
¥8,990

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
呼び容量(mL)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
48×15×8
TGK品番
284-16-33-01

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン