印刷プレビュー

石英ボート

284-16-33-02 石英ボート 東京硝子器械(TGK) 05772261
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
05772261
品番
284-16-33-02
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,692
販売価格(税別)
¥9,900

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
呼び容量(mL)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
77×16×10
TGK品番
284-16-33-02

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。