284-16-33-03 石英ボート 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 05772277

印刷プレビュー

石英ボート

284-16-33-03 石英ボート 東京硝子器械(TGK) 05772277
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
05772277
品番
284-16-33-03
内容量
1個
参考基準価格
¥11,000
税込価格
¥11,772
販売価格(税別)
¥10,900

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
呼び容量(mL)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
77×20×11
TGK品番
284-16-33-03

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン