284-16-33-04 石英ボート 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 05772286

印刷プレビュー

石英ボート

284-16-33-04 石英ボート 東京硝子器械(TGK) 05772286
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
05772286
品番
284-16-33-04
内容量
1個
参考基準価格
¥20,000
税込価格
¥21,492
販売価格(税別)
¥19,900

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
呼び容量(mL)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
102×20×11
TGK品番
284-16-33-04

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン