印刷プレビュー

メスフラスコ カスタムAグレード( 共通すり合わせガラス平栓付)

026050-200 メスフラスコ カスタムAグレード( 共通すり合わせガラス平栓付) SIBATA(柴田科学) 05773713
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
05773713
品番
026050-200
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
200
栓共通
16
許容誤差(mL)
±0.15
材質
硬質ガラス
目盛
なし
首長(mm)
145
TGK品番
371-11-02-07
球径(Φmm)×高さH(mm)
75×220

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05773713
026050-200
33438605
026050-200A
メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学) メスフラスコ カスタムA
SIBATA(柴田科学) 1個
¥2,190
注文コードが変わりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン