026050-500 メスフラスコ カスタムAグレード( 共通すり合わせガラス平栓付) 1個 SIBATA(柴田科学) 【通販モノタロウ】 05773731

印刷プレビュー

メスフラスコ カスタムAグレード( 共通すり合わせガラス平栓付)

026050-500 メスフラスコ カスタムAグレード( 共通すり合わせガラス平栓付) SIBATA(柴田科学) 05773731
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
05773731
品番
026050-500
内容量
1個
参考基準価格
¥3,120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
500
栓共通
19
許容誤差(mL)
±0.25
材質
硬質ガラス
目盛
なし
首長(mm)
170
TGK品番
371-11-02-09
球径(Φmm)×高さH(mm)
100×280

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05773731
026050-500
33438657
026050-500A
メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学) メスフラスコ カスタムA
SIBATA(柴田科学) 1個
¥2,890
注文コードが変わりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン