印刷プレビュー

メスフラスコ カスタムAグレード( 共通すり合わせガラス平栓付)

026050-2000 メスフラスコ カスタムAグレード( 共通すり合わせガラス平栓付) SIBATA(柴田科学) 05773756
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
05773756
品番
026050-2000
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥7,450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
2000
栓共通
27
許容誤差(mL)
±0.6
材質
硬質ガラス
目盛
なし
首長(mm)
235
TGK品番
371-11-02-11
球径(Φmm)×高さH(mm)
160×400

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05773756
026050-2000
33438702
026050-2000A
画像準備中 メスフラスコ カスタムA
SIBATA(柴田科学) 1個
¥6,890
注文コードが変わりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン