印刷プレビュー

有栓メスシリンダー カスタムA

- 有栓メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学) 05773914
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
05773914
品番
-
内容量
5本
参考基準価格(税別)
¥12,450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
25
栓共通
13
TGK品番
371-11-21-54
許容誤差(mL)
±0.25

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。