印刷プレビュー

有栓メスシリンダー カスタムA

- 有栓メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学) 05773941
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
05773941
品番
-
内容量
5本
参考基準価格(税別)
¥17,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
200
栓共通
19
TGK品番
371-11-21-57
許容誤差(mL)
±1.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン