メスピペット 中間目盛 カスタムA 10本 SIBATA(柴田科学) 【通販モノタロウ】 05774072

印刷プレビュー

メスピペット 中間目盛 カスタムA

- メスピペット 中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学) 05774072
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
05774072
品番
-
内容量
10本
参考基準価格
¥3,900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
TGK品番
371-11-54-17
許容誤差(mL)
±0.015
容量(mL)
2

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05774072
-
33443794
021040-2A
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学) メスピペット中間目盛 カスタムA
SIBATA(柴田科学) 1本
¥359
注文コードが変更になりました。内容量に違いがあります。1本売りです。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン