印刷プレビュー

ホールピペット カスタムA

- ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学) 05774203
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
05774203
品番
-
内容量
5本
参考基準価格(税別)
¥6,850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
許容誤差(mL)
±0.05
TGK品番
371-11-55-77
容量(mL)
50

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05774203
-
33452754
021410-50A
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学) ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学) 1本
¥1,290
注文コードが変更になりました。内容量に違いがあります。1本売りです。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン