ステンレスクリーンテーブル

商品レビューを投稿する
44日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05781222 品番 YCT207
参考基準価格(税別)¥202,800 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
均等耐荷重(kg)300 間口(mm)2000 奥行(mm)750 高さ(mm)750 質量(kg)42 材質(天板)SUS430 材質(本体)SUS430 色(天板)SUS HL 色(本体)SUS HL 色(脚部)SUS HL 材質SUS430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする