印刷プレビュー

チューブ

710-17-03-76 チューブ 東京硝子器械(TGK) 05781991
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
05781991
品番
710-17-03-76
内容量
1巻
参考基準価格(税別)
¥150,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
長さ(m)
15
内径(Φmm)
19.05
外径(Φmm)
38.10
最高使用温度(℃)
-74
TGK品番
710-17-03-76

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。