印刷プレビュー

タイゴンチューブ R-3607

710-17-13-09 タイゴンチューブ R-3607 タイゴン 05782506
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
05782506
品番
710-17-13-09
内容量
1セット(12本入)
参考基準価格(税別)
¥7,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  17  種類のバリエーションがあります
ストッパーの色の組合せでチューブの内径・肉厚を識別できます。・ダイゴンR-3607、フルランF-5500-A、ファーメドの各チューブ材質から流体に適したものを選択できます。・自動分析装置、ICPなどで使用されている小口径ローラーポンプに使用できます。
内径(Φ)
1.30
全長A(mm)
381
カラーコード
グレー/グレー
肉厚
0.85
ストッパー間の長さB(mm)
152
TGK品番
710-17-13-09
その他
肉厚サイズはチューブの種類により若干異なります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。