印刷プレビュー

Fine肉厚駒込ピペット

- Fine肉厚駒込ピペット 東京硝子器械(TGK) 05784441
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
05784441
品番
-
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,112
販売価格(税別)
¥1,030

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
先端、ゴム口など肉厚に製作しています。
洗浄などでの破損が少なく安心です。
容量(mL)
1
材質
硬質ガラス
TGK品番
818-11-57-01
全長(mm)
約245
1目盛(mL)
0.5
上部外径(Φmm)
7
先端外径(Φmm)
約1.7
用途
培養用
ピペットの種類
駒込ピペット
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 104

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン