印刷プレビュー

Fine肉厚駒込ピペット

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
05784475
品番
-
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,566
販売価格(税別)
¥1,450

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
先端、ゴム口など肉厚に製作しています。
洗浄などでの破損が少なく安心です。
容量(mL)
5
材質
硬質ガラス
TGK品番
818-11-57-04
全長(mm)
約250
1目盛(mL)
0.5
上部外径(Φmm)
12
先端外径(Φmm)
約1.7
用途
培養用
ピペットの種類
駒込ピペット
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 104

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。