M5522 モニター机上台 モノタロウ 05799903

 

M5522 モニター机上台 モノタロウ 05799903 M5522 モニター机上台 モノタロウ 05799903 M5522 モニター机上台 モノタロウ 05799903 M5522 モニター机上台 モノタロウ 05799903 M5522 モニター机上台 モノタロウ 05799903

モニター机上台

(34件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05799903 品番M5522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。

材質(本体)木、(滑り止め)ウレタンゴム 質量(kg)2 ホワイト 耐荷重(kg)10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×220×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×205×55 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×220×70 総耐荷重(kg)10
取扱説明書:
注意
※お客様組立商品になります。
※本来の目的と違った使用はやめてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05799903 M5522 49756254 MW550W 机上台 モニター用 モノタロウ 机上台 モニター用 モノタロウ 1台 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18944704
2019-08-28
用途:
オフィスのPC台
佐川フィナンシャル株式会社 様 (運輸・通信業)

下段に本体やキーボード、マウス等の収納が可能で、スッキリする。

対象商品:
18944704
2017-02-24
用途:
パソコンモニター台に、買いましたが、金額からすると大変助かっています。
株式会社インパクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使ってみると、今のパソコンのキーボードがコードレスなので、下にしまえて机が広々使えます。キーボードを使わない時は、下にしまえて見た目も、奇麗です。買ってよかったです。お勧め致します。

対象商品:
18944704
2017-02-23
用途:
事務デスクで使用

以前からこの手のタイプを検討しており、セールに合わせて購入しました。安い割りに、作りも良く、質感もいいです。キーボードをモニター下に直せるので、デスク上がスッキリし、仕事のモチベーションが上がりました。

対象商品:
05799903
2017-01-19
用途:
机での作業

しっかりとした作りで見た目もいいです。キーボードが収納できるので机が広く使えて作業がはかどります。もっと早く購入しておけばよかったです。

対象商品:
18944704
2017-01-05
用途:
24インチPCモニタ台として

組立手順で最初迷いましたが、プラドラ一本あれば容易です。
台座も安定していてキーボードもモニタ下に収容できて机回りが
整理できました。価格面からして満足です。

対象商品:
18944704
2017-01-24
用途:
モニター台
有限会社北海道・函館モーモータクシー 様

シンプルで良い。強度も軽さも満足です。 価格も手ごろ

対象商品:
18944704
2016-10-19
用途:
卓上整理

クオリティ等他社製品と遜色無いです。

私だけか分かりませんが、梱包の中にFRPの細かい繊維の様なものがかなり見受けられました。
そこ以外は問題ないです。

対象商品:
05799903
2016-12-05
用途:
キーボードの収納
建設業・工事業

デスクが すっきりして 作業しやすくなった
大満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする