印刷プレビュー

充電マルチインパクトドライバー

EZ6507N22KN-V 充電マルチインパクトドライバー パナソニック(Panasonic) 05833581
EZ6507N22KN-V 充電マルチインパクトドライバー パナソニック(Panasonic) 05833581   EZ6507N22KN-V 充電マルチインパクトドライバー パナソニック(Panasonic) 05833581
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
05833581
品番
EZ6507N22KN-V
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥66,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
速い:インパクトモード 回転数:(従来EZ6505 2200回転/分→EZ6507 2350回転/分)打撃数:(従来EZ6505 2900回転/分→EZ6507 3300回転/分)クラッチモード(ドリルドライバー)回転数:(EZ6505 650回転/分→700回転/分)
ねじ締め能力
木ねじ M4.2×75mm 約170本(インパクトモード) テクスねじ 鉄 M4×13mm 板厚1.0mm 約520本(クラッチモード)
すべて目安です(フル充電時)
ボルト締め能力
M8×25mm 板厚10mm 普通ボルト 約1500本(インパクトモード)
穴あけ:木工15mm×20mm 約240孔 (クラッチモード) 鉄 アルミ 4.5mm×2.5mm 約480孔(クラッチモード)
すべて目安です(フル充電時)
穴あけ能力
木工・米松 Φ15×20 約240穴 (クラッチモード)
鉄・アルミ Φ4.5×2.5 約480穴
※すべて目安です(フル充電時)
付属品
本体1台 プラスティックケース(EZ9627)1個
インテリジェント急速充電器(EZ0208)緊急4分充電対応
瞬速22分フル充電(電池パックの状況により表示時間以上かかる場合もあります)
ニッケル水素電池パックNタイプ(EZ9200)2個(電圧12V Nタイプ、充放電回数 上手に使って約1200回、通常レベルの作業で周囲温度5〜25℃、過酷な作業で約500回、大負荷作業、周囲温度0〜4℃、26℃〜40℃)
磁石付ドライバービット♯2+65mm(EZ
仕様
プロ機構:インパクトモードとクラッチモード(ドリルドライバー)切替機構
チャック:ビットの着脱が簡単なワンタッチビットロック式(段つきまでの寸法が13mm)
最大締め付けトルク:98.0N.mインパクトモード時 13.7N.mクラッチモード時
回転数:0〜2350回転/分(インパクトモード時)0〜700回転/分(クラッチモード時)
打撃数(インパクトモード時):0〜3300回/分
クラッチ作動トルク(クラッチモード時):21段切替(約0.69〜4.41N.mまで約0.2N.m刻み)
電子スピードコントロール付
正逆回転切替
ブレーキ付
バッテリー電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
2.8
回転数(min-1[r.p.m])
インパクトモード時:0〜2350、クラッチモード時:0〜700
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
インパクトモード時:98[1000]、クラッチモード時:13.7[140]
充電時間(分)
22
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
クラッチモード時:21段切替約0.7〜4.4[7〜45]まで約0.2[2]きざみ)
タイプ
充電器付
バッテリー
ニッケル水素 (EZ9200S)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
193×225×58(電池パック装着時)
質量(kg)
1.75
打撃数(min-1[回/分])
インパクトモード時:0〜3300

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。