AK-702 ミニペダルセット ナポレックス 05865098

ナポレックス

ミニペダルセット AK-702、1セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車マニュアル車 注文コード05865098 品番AK-702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は適合車2種類から選べます 他の種類を見る

軽・コンパクトカー専用ペダルセット。

材質アルミ 質量(g)150 適合車マニュアル車 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×55×2/91×45×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-11-10
用途:
ペダルの滑り止め。
対象商品:
05865082

ベリーサに合うサイズの物がなかなか見つからず、たどり着いたのがこの商品でした。

2020-12-02
用途:
軽バンMT車
対象商品:
05865098

機能に影響はありませんが、使っているとNAPOLEXのロゴステッカーはすぐに剥がれます。
期待したほど、滑り止め効果はなかったです。

赤帽 南武急送 様 2019-03-23
用途:
ペダルのゴム部の磨耗
対象商品:
05865098

取り付け簡単、滑り止め効果も含め良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする