※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCL9PA クィックロック ナベヤ 05875598 QCL9PA クィックロック ナベヤ 05875598

クィックロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)110 注文コード05875598 品番QCL9PA
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は寸法Aなど4種類から選べます 他の種類を見る

クランプ時の面倒なねじ送りが必要ありません。
カムロック機構を採用したワンアクションクランプです。

材質
本体:FC200
センターバー:S45C
寸法A(mm)110 寸法B(mm)90 寸法C(mm)94 寸法D(mm)73 寸法E(mm)255 寸法F(mm)101.5 寸法G(mm)52.5 寸法H(mm)28.5 寸法I(mm)79 寸法J(mm)35 寸法K(mm)11 寸法L(mm)19 寸法M(mm)13 寸法N(mm)8 寸法O(mm)5 質量(kg)3.6 クランプ範囲(mm)14 - 145 最大締付力(kN)6.5 熱処理センターバー:焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kN)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする