画像準備中

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.6 注文コード05978095 品番CNGA120416T02520 620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など1353種類から選べます 他の種類を見る
ノーズ半径r(mm)1.6 形状ひし形80° 材質620 コーナー半径(mm)1.6 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカなし 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする