印刷プレビュー

ホルダ

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
05989042
品番
J-C08K-STFCR 06
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥43,092
販売価格(税別)
¥39,900

 
お気に入りに追加
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
勝手
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
609-7227
切刃長さ(mm)
6.9
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
125

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。