サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-17切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06032135
品番
R390-080Q27-17H
参考基準価格(税別)
¥94,100
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
アーバ取付(ミリタイプ)
チップサイズ
17
タイプ
アーバ取付(ミリタイプ)
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
工具径(mm)
80
接続径
27
機能長さ(mm)
50
トラスコ品番
575-7321
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)