サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
90°肩削りロングエッジカッターCoroMill(R) 390D-11切れ刃 Coromant Capto(R)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
注文コード
06065586
品番
R390-050C5-54M
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
チップサイズ
11
タイプ
コロマントキャプト
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
50
接続径
50
機能長さ(mm)
89.4
使用可能長さ(mm)
67
トラスコ品番
610-5114
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)