GM77 防毒マスク GM77 重松製作所 06068395 GM77 防毒マスク GM77 重松製作所 06068395 GM77 防毒マスク GM77 重松製作所 06068395 GM77 防毒マスク GM77 重松製作所 06068395 GM77 防毒マスク GM77 重松製作所 06068395

防毒マスク GM77

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06068395 品番GM77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。スチレン系エラストマーで燃やしても有害物質が発生しません。

仕様
ワンタッチ接続
ダブルクッション
タイプ吸収缶1個使用タイプ サイズL 付属品レバー トラスコ品番255-0041 種別防毒マスク 質量(g)110 取付方式ワンタッチタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)107×130 国家検定合格番号TN5 材質(接顔体)スチレン系エラストマー 材質(面体)エラストマー面体 アズワン品番8-5043-23 適合吸収缶CA-700シリーズ
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06068395 GM77 20791875 11928 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 1個 2,190 税込2,409 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06068395
2022-06-15
用途:
農薬散布に使用
農・林・水産業

以前使用していたマスクが劣化した為購入しました。
別売りのフィルター選びに手間取りましたが、使用感は良いと思います。

対象商品:
07323014
2021-07-08
用途:
蛍光管破砕及び掃除の際
サービス業

作業時に従業員が使用しています。取り付けやすく大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06068386
2020-05-01
用途:
防毒作業
ビューティー工房おかだ株式会社 様

使いやすい・安心できる・カートリッジの互換性をもっとわかりやすく表示してほしい

2人が参考にしています
対象商品:
07323014
2019-11-09
用途:
塗装作業時

長年愛用してるので安定の品質、紐の取り付け箇所が破損しやすいのでそこの強化があれば満点です。

1人が参考にしています
対象商品:
03338447
2018-08-06
用途:
脱臭用
教育・研究機関

脱臭フィルターを装着して使用しています.他の品と比べたことはありませんので優劣は不明ですが,当方の使用に際しては問題なく使用できています.

対象商品:
08214175
2018-01-06
用途:
塗装
サービス業

顔が小さい方なので選択肢がなく、こちらの商品は重宝してます。溶剤を使用していますが、ほとんど溶剤の匂いは感じられず、外したときに室内の匂いに驚きます。

対象商品:
06068395
2017-09-28
用途:
塗装作業

長年業務で使用しており、信頼できるメーカーのものです。今回、プライベートで購入しましたが、手軽に使用できるタイプです。

1人が参考にしています
対象商品:
07323014
2016-11-02
用途:
塗装作業時など
ワイルドダツク 様

以前から重松を使っています。非常に重宝しています。
モノタロウで販売しているので、他の商品と合わせて買えるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする