※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCM27-239-120 AH6235 チップ TCM27 タンガロイ 06068846 TCM27-239-120 AH6235 チップ TCM27 タンガロイ 06068846

チップ TCM27

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード06068846 品番TCM27-239-120 AH6235
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は109種類から選べます 他の種類を見る
刃幅(mm)溝入れ:2.39 最大溝深さ(mm)5.7 コーナーR(mm)1.2 最大突切り径(mm)Φ11.4 刃幅公差(mm)溝入れ:0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする