Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 撹拌・粉砕・混合関連
Joman(旧:MCP)の 撹拌機器
マイクロプレートミキサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06075871
品番
VM-500-2P-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
時間設定機能有り
強力なパワーを備えたブラシレスモーター
消費電力(W)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1200(調整範囲:10)
本体寸法(mm)
180×150×90
湿度(%RH)
許容:80
モーター
ブラシレスモーター
振幅(mm)
4
DC電源アダプタ(V)
12
許容温度(℃)
5-40
時間設定
機能:1分 - 8時間
対応サンプル
取扱範囲:ELISAプレート/組織培養プレート/96ウェルプレート