印刷プレビュー

チップ

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
06077391
品番
CNMM250924-TU (T7020)
内容量
1箱(10個入)
参考基準価格(税別)
¥42,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
用途
重切削(片面ブレーカ)
種別
ネガ
材質
T7020
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
9.52
切刃長さ(mm)
25.8
内接円直径(Φmm)
25.4
逃げ角(度)
0
ブレーカ
TU形
穴径d(Φmm)
9.12
コーナー半径(mm)
2.4
穴の有無

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。