印刷プレビュー

チップ SNMG-27

SNMG120404-27 チップ SNMG-27 タンガロイ 06089797
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
06089797
品番
SNMG120404-27
内容量
1箱(10個)
参考基準価格(税別)
¥9,100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。