1600A012X9 部品 コードレスディスクグラインダー GWX18V-8型 BOSCH(ボッシュ) 06094956

※パーツリスト

部品 コードレスディスクグラインダー GWX18V-8型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
部品名称セイドウソウチ
セイドウソウチ
DCモーター
カバー
メインスイッチ
ワッシャー
タッピンネジM4×16T20
タッピンネジ
ヘックスローブネジ
ホルダー
ロッカクナット
トメワ
スプリング
モーターハウジング
ギヤーハウジング
ボールベアリング
ギヤーシャフト
コンタクト
ファン
ギヤーX-LOCKホルダーセット
ファンガイド
O-リング46×1.1
エアーディストリービューター
O-リング
シム0.1mm
シム0.2mm
シム0.3mm
セイドウソウチパーツセット
キャッチレバー
レバー
電子モジュール
スイッチスライド
部品番号34
34
802
17
18
36
49
50
53
54
321/37
45
321/40
343/44
1
821
321/14
803
51/200
5
828
6
33
321/7
828/4
35
841
52
343
840
51
20
内容量1個注文コード06094956品番1600A012X9
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

コードレスディスクグラインダー GWX18V-8型 スペアパーツです。

部品名称セイドウソウチ部品番号34RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする