HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の 袋用シーラー
HAKKO(白光)の 卓上シーラー
シーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06122313
品番
306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
使用できるポリ袋はポリエチレン製(シール部分の厚みが0.2mmまで)ポリプロピレン製(シール部分の厚みが0.08mmまで)
ポリ袋のシールが簡単に密封できます。
用途
量り売り商品の包装に。
パック売りや販促品などのセットに。
製品の説明書、保証書、付属品などの包装に。
ネジなどの小部品の保存に。
付属品
ヒーター2本、PTFEテープ2枚、粘着テープ1枚
質量(kg)
2.7
外形寸法(mm)
W80×H200×L300
消費電力(W)
260
シール寸法(mm)
1.6×200
シール能力(mm)
0.2
注意
※連続して使用する場合は、10秒以上間隔をおいてください。間隔をとらないとシール部分の過熱による故障の原因になります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06122313
306
07271887
FV802-01
卓上シーラー FV802-01
HAKKO(白光)
1台
¥
27,980
税込
¥
30,778
溶着と溶断が両方出来る様になりました。