現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07290371/2026/11/06 23:03:34
- 【オーダー】SUS316L チャンネル 愛知製鋼 06123875
サンプル画像_上向A
愛知製鋼
【オーダー】SUS316L チャンネル
注文コード06123875
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,814~
特長:SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途:厨房用品、建築材料、機械構造部品、医療機械器具、化学工業設備部品など
注意:※長さは1mm単位での指定となります。
※バンドソーによる鋸切断で断面未処理の為、切断面に引き目が残ります。また切削油や切粉の付着、バリが残っている場合があります。
※裸輸送された鋼材流通品の為、擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。
※製品の抜き取り部位によりメーカー名印字やラベルシール、鋼種判別用のスプレー塗料がついたままの出荷となりますのでご了承ください。
※製品重量や大きさにより梱包荷姿や輸送方法が変わります。特に重量が50kgを超える場合には鋼材の混載輸送となる為、製品裸渡し(梱包無し)となります。
※製品重量が50kgを超える商品については納品車両が4トン以上のトラックとなる為、狭小道路等で侵入できない場所には配達できません。予めご了承の上でご注文ください。
※切削加工を前提とした素材商品となりますので、外径、長さ、切断面角度などそのままご利用頂く用途には適さない場合がありますので予めご留意ください。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:ステンレス(SUS316L)
容量:1本
規格:JIS G3192
長さ公差(mm):±1.0(保証値)
切断方法:バンドソー切断
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)