120mmARGBケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06141479 品番FN-STELLA-03-W
参考基準価格(税別)¥1,432 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

GELIDブランドの120mmアドレサブルRGBケースファン「STELLA INFINITY」のホワイトモデルです。
RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。
RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。
デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。
24個のLEDと、軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。
ベアリングには「Hydro Dynamic」採用しました。
ファンモータICでノイズ発生を低減します。
衝撃吸収ラバーパッドにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は使い勝手のいい50cmです。

形状リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)160 電圧(V)駆動:DC12/LED 5 消費電力(W)最大5 定格電流(A)0.19 /LED 0.73 最大静圧(mmH2O)1.3H20(最大値) 接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB 風量70CFM(最大値) 回転数500〜1600 rpm 保証期間3年 騒音レベル(dB(A))ノイズ:35dBA(最大値) コネクタファンコネクタ:4 Pin PWM、LEDコネクタ:3 Pin ARGB ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)24
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする