![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07291031/ | 2026/10/05 04:45:42 |
![]() | 東京ブラインド工業 【オーダー】吸音バーチカルブラインド |
|
|
| 特長: | 2009年に発売開始した、東京ブラインドの 吸音製品 の中で最も歴史がある製品です。 過度な 反響音 を吸収し、室内の 音環境 を改善するフェルトーン®; 吸音バーチカルブラインド。 通常のブラインドと同じように窓面や壁面に取り付けて、音対策をすることができます。 |
|---|---|
| 用途: | 住宅、オフィス、学校、病院、店舗、スタジオ、ホール、音楽教室など、幅広い環境でお使い頂けます。 |
| 注意: | ※防炎品です。白や黒の繊維が入るため、ホワイト=真っ白、ブラック=真っ黒ではありません。 |
| 色: | ホワイト/アイボリー/グレー/ブラック |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

