![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07291181/ | 2026/06/02 06:14:41 |
![]() ※N8069 | ニチベイ 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 プルコード式 リーチェ遮熱 |
|
|
| 特長: | プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。リーチェ遮熱は繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。 |
|---|---|
| 注意: | ※プルコードの長さは「プルコード式取付方法とプルコード長さ参考資料」に準じます ※製作可能面積は6m2以内 ※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(幅595mm以下は1:3以内) ※製品幅が2005mm以上の製品は巻き取りパイプが太くなります ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | 部品:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック |
| 高さ(mm): | 100~3000 |
| 製品幅(mm): | 305~270 |
| 生地: | 色柄見本確認 |
| 関連資料: | リーチェ遮熱 色柄見本,生地透過度比較(0.48MB) (1.44MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |