現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07291184/2026/09/19 03:36:27
RSWC-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー ウォッシャブル仕様 チェーン式 リーチェ遮熱 ニチベイ 06144717
※N8469 (画像はN8069)
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン ソフィー ウォッシャブル仕様 チェーン式 リーチェ遮熱
注文コード06144717
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12,980~
特長:チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。リーチェ遮熱は繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。
注意:※チェーンの長さは「チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料」に準じます
※ウォッシャブル仕様はウェイトバーが袋縫い仕様となります。
※製作可能面積は6m2以内
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内
※製品幅が2005mm以上の製品は巻き取りパイプが太くなります
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
:部品:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):100~4500
製品幅(mm):305~270
生地:色柄見本確認
関連資料:リーチェ遮熱 色柄見本,生地透過度比較(0.48MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.11MB) (1.46MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)