(1)レッド
ストア・エキスプレス
クリスマス デコレーション ミュージカルムービングサンタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06153650
品番
8185-3456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ブルブル動くおしゃれサンタ。
用途
【特記事項】電池式(単4×3本 別売) ※曲が終わると止まります。
種別
レッド
材質
ポリエステル
サイズ(cm)
幅22×奥行19×高さ25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650