現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08647077/2026/10/29 15:25:49
GUH-12A 【オーダー】 搬送用ベルト  ニューライトグリップ(NLG)GUH-12A ニッタ 06211060
GUH-12A 製品イメージ
ニッタ
【オーダー】 搬送用ベルト ニューライトグリップ(NLG)GUH-12A
注文コード06211060
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,827~
特長:滑り性緑色ベルト。
帯電防止、耐摩耗性、アキュームレーション、テーブル支持、ローラ支持。
幅、長さ、エンドレス仕様、ガイド仕様を指定して製作するオーダーメイド品です。
用途:搬送コンベヤベルトの交換、新規設備の搬送ベルト選定。
・マテリアルハンドリング・アキュームコンベヤ・食品搬送・中量級一般搬送
注意:※受注生産品のため返品不可の商品になります。
※幅40~600mm、長さ700~10000mmを1mm単位でご指定ください。
※最小プーリ径は順曲げ・逆曲げおよび継手仕様で異なります。
※ガイド加工はエンドレス品のみ、裏面センター1条です。
※摩擦係数、引張特性、伸長率などの詳細は技術資料をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
その他:【ナイフエッジ】非対応
材質:【表面】ポリウレタン(梨地)【裏面】ポリウレタン(梨地)
幅(mm):40~600
色:【表面】白【裏面】白
使用温度範囲(℃):‐30~100 / 連続使用の場合:-20~80
引張強度(N/mm):120
プライ数:2
質量(kg/m<sup>2</sup>):1.7
ベルト厚(mm):1.6
伸長率(%):0.5
最小プーリ径(mm):【順曲げ】フィンガー20mm/スカイバー40mm 【逆曲げ】フィンガー20mm/スカイバー40mm
摩擦係数:【表面】0.3~0.4【裏面】0.1~0.3
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:GUH-12A 技術資料(0.42MB)
張力(N/mm):【許容取付】8
食品衛生法:食品衛生法厚生省告示370号
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)