![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08647080/ | 2026/10/29 11:40:23 |
![]() GUF-6AK 製品イメージ | ニッタ 【オーダー】 搬送用ベルト ニューライトグリップ(NLG)GUF-6AK |
|
|
| 特長: | 離型性ベルト。 離型性、簡易洗浄性、テーブル支持、ローラ支持。 幅、長さ、エンドレス仕様、ガイド仕様を指定して製作するオーダーメイド品です。 |
|---|---|
| 用途: | 搬送コンベヤベルトの交換、新規設備の搬送ベルト選定。 ・食品搬送・米飯搬送・軽量級一般搬送・製パン、製菓 |
| 注意: | ※受注生産品のため返品不可の商品になります。 ※幅40~600mm、長さ700~10000mmを1mm単位でご指定ください。 ※最小プーリ径は順曲げ・逆曲げおよび継手仕様で異なります。 ※摩擦係数、引張特性、伸長率などの詳細は技術資料をご確認ください。 ※ガイド加工はエンドレス品のみ、裏面センター1条です。 |
| 関連資料: | GUF-6AK 技術資料(0.41MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


GUF-6AK 技術資料(0.41MB)