現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08647086/2026/10/29 13:16:48
SI-12A 【オーダー】 搬送用ベルト  ニューライトグリップ(NLG)SI-12A ニッタ 06211139
SI-12A 製品イメージ
ニッタ
【オーダー】 搬送用ベルト ニューライトグリップ(NLG)SI-12A
注文コード06211139
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,067~
特長:耐熱ベルト。
耐熱性、離型性、帯電防止、簡易洗浄性、高グリップ、耳ほつれ防止、傾斜搬送、テーブル支持、ローラ支持。
幅、長さ、エンドレス仕様を指定して製作するオーダーメイド品です。
用途:搬送コンベヤベルトの交換、新規設備の搬送ベルト選定。
・食品搬送・傾斜搬送・軽量級一般搬送
注意:※受注生産品のため返品不可の商品になります。
※幅40~600mm、長さ700~10000mmを1mm単位でご指定ください。
※最小プーリ径は順曲げ・逆曲げおよび継手仕様で異なります。
※摩擦係数、引張特性、伸長率などの詳細は技術資料をご確認ください。
関連資料:SI-12Aの技術資料(0.39MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)