![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07294257/ | 2026/10/07 18:10:48 |
![]() ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) | 東リ 【オーダー】バスナリアルデザイン |
|
|
| 特長: | 浴室の高級感を演出する浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。 |
|---|---|
| 用途: | 浴室・浴場用ビニル床シート |
| 注意: | ※カット加工品の為返品不可になります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(mm): | 1820 |
| 品番: | BNR3101,BNR3102,BNR3103,BNR3104,BNR3201,BNR3202,BNR3302,BNR3401,BNR3402 |
| 長さ(m): | 9(最大出荷数) |
| 全厚(mm): | 3.5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

