現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07294261/2026/07/07 07:18:51
- 【オーダー】TMフロア 東リ 06231928
※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)
東リ
【オーダー】TMフロア
注文コード06231928
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,510~
特長:松山バレエ団と共同開発した舞台用ビニル床シート。クッション性と適度な硬さが特徴。
用途:舞台用ビニル床シート
注意:※カット加工品の為返品不可になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):1820
品番:TS1
長さ(m):15(最大出荷数)
全厚(mm):3
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)