現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07294691/2026/06/02 05:26:03
RSI-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 スマートコード式 フェアフレクト遮熱 ニチベイ 06236521
※【イメージ】N8084
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 スマートコード式 フェアフレクト遮熱
注文コード06236521
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥16,330~
特長:スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。
フェアフレクト遮熱は高い遮熱性能を確保するために、裏面にアクリルコーティングを施しています。
注意:※スマートコードの長さは「取付高さについて参考資料」に準じます
※製作可能m2数は4.0m2以内
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(W595mm以下は1:3以内)
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
:部品:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):100~3000
取付高(mm):100~3000
製品幅(mm):305~2000
生地:色柄見本確認
関連資料:フェアフレクト遮熱 色柄見本 生地透過度比較(0.3MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) スマートコード式 構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法(1.44MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)