印刷プレビュー

J-1465 ジョイステーション ワンタックフィッシング(秋冬用)

J-1465 J-1465 ジョイステーション ワンタックフィッシング(秋冬用) コーコス信岡 06324001
J-1465 J-1465 ジョイステーション ワンタックフィッシング(秋冬用) コーコス信岡 06324001   J-1465 J-1465 ジョイステーション ワンタックフィッシング(秋冬用) コーコス信岡 06324001   J-1465 J-1465 ジョイステーション ワンタックフィッシング(秋冬用) コーコス信岡 06324001
取扱い終了 裾上げ可
(0件の商品レビュー)
注文コード
06324001
品番
J-1465
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥8,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  90  種類のバリエーションがあります
耐久性と肌触りのよさを備えたソフトツイル使用、制電対策も万全。
ハードワークにしっかり対応する、タフな耐久性とソフトな着心地。
JIS帯電防止規格対応
ベルトループ、ベルト固定フック、サイドポケット付。
厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアしたハイレベルな帯電防止フィッシングです。
男女兼用
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
110
種別
ワンタックフィッシング
材質
ソフトツイル(カネボウ生地使用)
アイボリー
シリーズ
ジョイステーションシリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
対応シーズン
秋冬
作業服シリーズ
このシリーズの他アイテムはこちら
裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン